曜日別特売
KCJ18-040E KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46342344

 

KCJ18-040E KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46342344
KCJ18-040E KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46342344

KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1/2
適合管外径(Φmm)18
18
12
15
16
17.3
21.7
22
4
6
8
10
10.5
13.8
20
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46342344品番KCJ18-040E
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状コネクタ質量(kg)0.17寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)31管接続口径G1/2温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)18スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする