イハラサイエンス
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
管接続口径
G1 1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
適合管外径(Φmm)
48.6
48.6
48.6
38
42.7
4
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342536
品番
KCJ48-120N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,643
販売価格(税別)
¥
15,130
バスケットに入れる
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
管接続口径
G1 1/2
適合管外径(Φmm)
48.6
スリーブタイプ
エンベロープなし
形状
コネクタ
質量(kg)
1.364
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(インチ)
1 1/2
接続ねじ種類
G