※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46342576
品番
7820.030.094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。
用途
プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Bd1】Φ30、【Bd2】Φ38、【Bd3】Φ56、【BL1】94
固定方法
はめあい用接着剤
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Bd3】+0.033〜+0.020
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間(mm)
【はめあい穴】0.01程度