KCO08-010E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342581

 

KCO08-010E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342581
KCO08-010E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342581

KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
管接続口径G1/8
適合管外径(Φmm)8
8
4
6
10.5
10
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46342581品番KCO08-010E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
形状コネクタ質量(kg)0.042寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)50管接続口径G1/8温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)8スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする