KCO10-020E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCO10-020E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342615
KCO10-020E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342615

KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径G1/4
適合管外径(Φmm)10
10
6
8
10.5
12
13.8
4
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46342615品番KCO10-020E
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
形状コネクタ質量(kg)0.06寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)40管接続口径G1/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする