イハラサイエンス
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
管接続口径
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
適合管外径(Φmm)
12
12
12
6
8
10
10.5
13.8
4
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342667
品番
KCO12-020E
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.069
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G1/4
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
12
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G