イハラサイエンス
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
管接続口径
G3/8
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
適合管外径(Φmm)
12
12
12
8
10
13.8
15
16
17.3
18
4
6
10.5
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342676
品番
KCO12-030E
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.087
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
12
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G