KCO15-030E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCO15-030E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342712
KCO15-030E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342712

KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径G3/8
適合管外径(Φmm)15
15
8
10
12
13.8
16
17.3
18
4
6
10.5
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46342712品番KCO15-030E
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
形状コネクタ質量(kg)0.12寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)40管接続口径G3/8温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)15スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする