※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7820.050.149 精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚) アガトン 46342725 7820.050.149 精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚) アガトン 46342725

精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46342725 品番7820.050.149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Bd1】Φ50、【Bd2】Φ58、【Bd3】Φ75、【BL1】149 固定方法はめあい用接着剤 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Bd3】+0.033〜+0.020 RoHS指令(10物質対応)対応 隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする