KCO20-060E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342807

 

KCO20-060E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342807
KCO20-060E KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46342807

KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径G3/4
適合管外径(Φmm)20
20
21.7
22
25
27.2
28
4
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46342807品番KCO20-060E
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状コネクタ質量(kg)0.293寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)31管接続口径G3/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)20スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする