イハラサイエンス
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G1
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
適合管外径(Φmm)
34
34
34
25
27.2
28
30
4
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
35
38
42.7
48.6
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342931
品番
KCO34-080N
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.613
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
25
管接続口径
G1
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
34
適合管外径(インチ)
1
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
G