曜日別特売
KCT04-010N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCT04-010N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343017
KCT04-010N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343017

KCT コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1/8
適合管外径(Φmm)4
内容量1個注文コード46343017品番KCT04-010N
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)50管接続口径R1/8温度範囲(℃)-20~250形状コネクタ質量(kg)0.018適合管外径(Φmm)4スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする