曜日別特売
KCT13-020N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343175

 

KCT13-020N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343175
KCT13-020N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343175

KCT コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径R1/4
適合管外径(Φmm)13.8
内容量1個注文コード46343175品番KCT13-020N
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法インチサイズ定格圧力(MPa)50管接続口径R1/4温度範囲(℃)-20~250形状コネクタ質量(kg)0.088適合管外径(Φmm)13.8適合管外径(インチ)1/4スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする