曜日別特売
KCT16-030CE KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343193

 

KCT16-030CE KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343193
KCT16-030CE KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343193

KCT コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径R3/8
適合管外径(Φmm)16
内容量1個注文コード46343193品番KCT16-030CE
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質炭素鋼寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14管接続口径R3/8温度範囲(℃)-20~300形状コネクタ質量(kg)0.092適合管外径(Φmm)16接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする