イハラサイエンス
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
R1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
適合管外径(Φmm)
21.7
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343245
品番
KCT21-040N
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R1/2
温度範囲(℃)
-20~250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.207
適合管外径(Φmm)
21.7
適合管外径(インチ)
1/2
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R