曜日別特売
KCT28-080E KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343315

 

KCT28-080E KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343315
KCT28-080E KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343315

KCT コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径R1
適合管外径(Φmm)28
内容量1個注文コード46343315品番KCT28-080E
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)28管接続口径R1温度範囲(℃)-20~250形状コネクタ質量(kg)0.396適合管外径(Φmm)28スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする