曜日別特売
KCT30-100E KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343333

 

KCT30-100E KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343333
KCT30-100E KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343333

KCT コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
管接続口径R1 1/4
適合管外径(Φmm)30
内容量1個注文コード46343333品番KCT30-100E
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)28管接続口径R1 1/4温度範囲(℃)-20~250形状コネクタ質量(kg)0.513適合管外径(Φmm)30スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする