曜日別特売
KCT43-100N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343385

 

KCT43-100N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343385
KCT43-100N KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス 46343385

KCT コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径R1 1/4
適合管外径(Φmm)42.7
内容量1個注文コード46343385品番KCT43-100N
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法インチサイズ定格圧力(MPa)21管接続口径R1 1/4温度範囲(℃)-20~250形状コネクタ質量(kg)0.998適合管外径(Φmm)42.7適合管外径(インチ)1 1/4スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする