曜日別特売

KCT コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径R2
適合管外径(Φmm)48.6
内容量1個注文コード46343412品番KCT48-160N
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法インチサイズ定格圧力(MPa)21管接続口径R2温度範囲(℃)-20~250形状コネクタ質量(kg)1.505適合管外径(Φmm)48.6適合管外径(インチ)1 1/2スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする