KGA10-040E KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343832

 

KGA10-040E KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343832
KGA10-040E KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343832

KGA 圧力計用コネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
管接続口径G1/2
適合管外径(Φmm)10
定格圧力(MPa)40
内容量1個注文コード46343832品番KGA10-040E
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
質量(kg)0.133定格圧力(MPa)40管接続口径G1/2温度範囲(℃)-20~250形状コネクタ寸法ミリサイズ適合管外径(Φmm)10スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする