※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7990.032.057 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS アガトン 46343949 7990.032.057 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS アガトン 46343949

射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46343949 品番 7990.032.057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。

用途高精度化が求められる射出成形金型。 付属品クランプ 2個、M6x16 2個、M8x60 1個 材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L1(mm)57 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)12 寸法L4(mm)59.5 寸法d1(Φmm)32 耐熱温度(℃)150 許容差【はめあい穴】ISO H5(H6) 硬度HRC【ローラー】62〜64、【ブッシュ】62〜64 寸法d3(Φmm)48 寸法d4(Φmm)70 寸法L5(mm)〜20 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)アルミ合金(2000系) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷【動的】2750 N、【静的】13800 N 寸法a1(Φmm)87 寸法d5(Φmm)54 寸法d7(Φmm)8.5 硬度(本体)62〜64(HRC)
注意
※ピンとブッシュの組み換えはしないでください(特注対応を除く)。定期的なグリスアップが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする