※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの その他金型用部品
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/フレキシブルカラー(6701/7231用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46344281
品番
8005.015.006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。
寸法(mm)
【d8】Φ35、【d9】Φ31.2
材質(本体)
快削鋼(SUM43相当)
寸法d1(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
200
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM/FPM)
寸法L8(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L9(mm)
2.2
寸法d7(Φmm)
28