※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの その他金型用部品
ストリッパプレート用抜け止めブッシュ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46344360
品番
7285.015.066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
3枚構造の射出成形金型。
付属品
軸用サークリップリング1個
寸法(mm)
【Bd1】Φ15、【Bd2】Φ21、【Bd3】Φ30、【Bd4】Φ29、【Bd5】Φ35、【Bd6】Φ42、【BL1】66、【BL2】65、【BL3】6、【BL4】55、【BL5 max HUB】59、【BL6】3.5
材質(本体)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法
軽圧入または中間ばめ
許容差
【はめあい穴】ISO JS4
硬度HRC
【ブッシュ】62〜64
互換性
【リテーナー】7631.015.065
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リテーナは別途用意が必要です。