KHB10-020E KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46344383

 

KHB10-020E KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46344383
KHB10-020E KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス 46344383

KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
管接続口径G1/4
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード46344383品番KHB10-020E
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状アダプタ質量(kg)0.035寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)40管接続口径G1/4温度範囲(℃)-20~120適合管外径(Φmm)10スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする