イハラサイエンス
KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G3/8
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
適合管外径(Φmm)
10
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46344636
品番
KHC10-030E
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(kg)
0.053
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
10
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G