曜日別特売

KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1/4
適合管外径(Φmm)10.5
内容量1個注文コード46344645品番KHC11-020N
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状アダプタ質量(kg)0.037寸法インチサイズ定格圧力(MPa)50管接続口径G1/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10.5適合管外径(インチ)1/8スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする