曜日別特売

KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1/2
適合管外径(Φmm)17.3
内容量1個注文コード46344715品番KHC17-040N
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状アダプタ質量(kg)0.101寸法インチサイズ定格圧力(MPa)40管接続口径G1/2温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)17.3適合管外径(インチ)3/8スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする