イハラサイエンス
KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G3/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
適合管外径(Φmm)
21.7
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46344742
品番
KHC21-060N
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(kg)
0.176
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G3/4
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
21.7
適合管外径(インチ)
1/2
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
G