セルタン
セルタンの 車イス
セルタンの その他車いす用品
バッククッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46344789
品番
A1148a-c-718IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、別売りのフロアクッションと組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。
材質
【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
1.95
色
ベロアパールホワイト
サイズ
バッククッション
幅(cm)
60
高さ(cm)
29.5
奥行き(cm)
29.5
注意
※こちらはバッククッション単品です。フロアクッションは付属しません。張り布は洗濯・交換できませんので、ファスナーは開けないで下さい。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません