曜日別特売
KHC30-080E KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46344803

 

KHC30-080E KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46344803
KHC30-080E KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46344803

KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1
適合管外径(Φmm)30
内容量1個注文コード46344803品番KHC30-080E
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状アダプタ質量(kg)0.336寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)28管接続口径G1温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)30スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする