HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック丸型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
46344990
品番
880KHR
参考基準価格(税別)
¥26,710
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1立米(1000リットル)では少し大きすぎるという場合におすすめです。
排出口付で底部から内容物を排出出来ます。
用途
化学製造業・・・化学品原料の詰替え用
食品製造業・・・茶葉、豆等運搬用
仕様
吊り方:2点ベルト
材質
本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状
丸型
質量(kg)
1.9
色
ベージュ
高さ(mm)
880
タイプ
ワンウェイタイプ
容量(L)
1000
寸法(Φ×mm)
排出口:420×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×800
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません