HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック丸型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
46345017
品番
1050KS(SP)2W
参考基準価格(税別)
¥39,230
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
2枚重ねの本体生地を採用
破れにくいため、ガラス屑やゴツゴツした突起物等に最適
用途
ガラス屑/建築廃材/解体廃材/木くず/鉄くず/釘の付いた板
仕様
吊り方:2点ベルト
材質
本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状
角型
質量(kg)
3
色
ベージュ
高さ(mm)
1050
タイプ
ワンウェイタイプ
容量(L)
800
投入口寸法(径×高さ)(mm)
860×860×800
外径(mm)
860×860
最大充填質量(kg)
1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません