曜日別特売
KKN08-000CE KKNナット イハラサイエンス 46345083

 

KKN08-000CE KKNナット イハラサイエンス 46345083
KKN08-000CE KKNナット イハラサイエンス 46345083

KKNナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径M12×1
適合管外径(Φmm)8
8
4
6
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
40
42
42.7
48.6
50
内容量1個注文コード46345083品番KKN08-000CE
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質炭素鋼全長(mm)13質量(kg)0.007寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14形状ナット管接続口径M12×1温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)8接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする