曜日別特売
KKN11-000N KKNナット イハラサイエンス 46345101

 

KKN11-000N KKNナット イハラサイエンス 46345101
KKN11-000N KKNナット イハラサイエンス 46345101

KKNナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
管接続口径M16×1.5
適合管外径(Φmm)10.5
10.5
4
6
8
10
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
40
42
42.7
48.6
50
内容量1個注文コード46345101品番KKN11-000N
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
全長(mm)16質量(kg)0.019寸法インチサイズ定格圧力(MPa)50形状ナット管接続口径M16×1.5温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10.5適合管外径(インチ)1/8スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする