イハラサイエンス
KKNナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
管接続口径
M32×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1
M14×1
M16×1.5
M16×1
M20×1.5
M22×1.5
M26×1.5
M30×1.5
M32×1.5
M38×1.5
M40×1.5
M45×1.5
M48×1.5
M52×2
M56×2
M64×2
適合管外径(Φmm)
25
25
25
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
27.2
28
30
34
35
38
40
42
42.7
48.6
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345171
品番
KKN25-000CE
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
全長(mm)
20
質量(kg)
0.058
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
形状
ナット
管接続口径
M32×1.5
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
25
接続ねじ種類
M