曜日別特売
KKN27-000N KKNナット イハラサイエンス 46345187

 

KKN27-000N KKNナット イハラサイエンス 46345187
KKN27-000N KKNナット イハラサイエンス 46345187

KKNナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
管接続口径M38×1.5
適合管外径(Φmm)27.2
27.2
28
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
30
34
35
38
40
42
42.7
48.6
50
内容量1個注文コード46345187品番KKN27-000N
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
全長(mm)21質量(kg)0.147寸法インチサイズ定格圧力(MPa)31形状ナット管接続口径M38×1.5温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)27.2適合管外径(インチ)3/4スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする