イハラサイエンス
KKNナット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
管接続口径
M40×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1
M14×1
M16×1.5
M16×1
M20×1.5
M22×1.5
M26×1.5
M30×1.5
M32×1.5
M38×1.5
M40×1.5
M45×1.5
M48×1.5
M52×2
M56×2
M64×2
適合管外径(Φmm)
30
30
30
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
34
35
38
40
42
42.7
48.6
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345205
品番
KKN30-000E
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
22
質量(kg)
0.13
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
形状
ナット
管接続口径
M40×1.5
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
30
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
M