HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック丸型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
46345236
品番
1100FS
参考基準価格(税別)
¥36,890
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
パレティーナの内側に入れてカバーとしても使えるフレコンバッグです。
4点ベルト吊りでフォークリフトでの移動に向いています。
鉄バッカンやパレチーナの代わりにもご利用いただけます。
用途
使用に適した内容物
建設資材/建設廃材/各種廃棄物
仕様
吊り方:4点ベルト
材質
本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状
角型
質量(kg)
2.5
色
ベージュ
高さ(mm)
1100
タイプ
ワンウェイタイプ
容量(L)
1200
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1040×300/1040×950
外径(mm)
□1040
最大充填質量(kg)
1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません