曜日別特売
KKN40-000N KKNナット イハラサイエンス 46345241

 

KKN40-000N KKNナット イハラサイエンス 46345241
KKN40-000N KKNナット イハラサイエンス 46345241

KKNナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
管接続口径M52×2
適合管外径(Φmm)40
40
42
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
50
内容量1個注文コード46345241品番KKN40-000N
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)29.5質量(kg)0.303寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)21形状ナット管接続口径M52×2温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)40スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする