イハラサイエンス
KKNナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
管接続口径
M64×2
M10×1.25
M10×1
M12×1
M14×1
M16×1.5
M16×1
M20×1.5
M22×1.5
M26×1.5
M30×1.5
M32×1.5
M38×1.5
M40×1.5
M45×1.5
M48×1.5
M52×2
M56×2
M64×2
適合管外径(Φmm)
50
50
50
48.6
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
40
42
42.7
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345284
品番
KKN50-000N
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
31.5
質量(kg)
0.532
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
21
形状
ナット
管接続口径
M64×2
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
50
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
M