HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック角型
フレコンバック用 ソフトバッグカバー 角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
46345288
品番
ソフトバッグカバー角型
参考基準価格(税別)
¥21,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。
生地厚み: 250 (ミクロン)
底部のひも・マジックテープ付
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
角型
質量(kg)
1.5
色
シルバー
高さ(mm)
1200
外径(mm)
□1200
注意
※仕様は完全防水ではありません。縫製から雨などが漏れる場合があります。
※耐久性目安:屋外保管6 か月〜1年
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません