フレコンバック用 ソフトバッグカバー 丸型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード46345297 品番ソフトバッグカバー丸型
参考基準価格(税別)¥20,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。
生地厚み: 250 (ミクロン)

底部のひも・マジックテープ付

材質本体:ポリエチレン(PE) 形状角型 質量(kg)1.5 シルバー 高さ(mm)1200 外径(mm)□1200
注意
※仕様は完全防水ではありません。縫製から雨などが漏れる場合があります。
※耐久性目安:屋外保管 6か月〜1年
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする