※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
KKO スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)
6
6
6
4
8
10
10.5
12
13.8
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
40
42
42.7
48.6
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345302
品番
KKO06-000CE
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
全長(mm)
11.5
質量(kg)
0.001
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
形状
スリーブ
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
6