HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック角型
フレコンバック用 UVスーパーカバー 角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
46345306
品番
UVスーパーカバー
参考基準価格(税別)
¥38,730
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
UV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適
屋外での長期保管に最適! ・完全防水!
生地厚み: 350 (ミクロン)
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
角型
質量(kg)
2
色
シルバー
高さ(mm)
1200
外径(mm)
□1200
注意
※耐久性目安:屋外保管 1年〜
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません