HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック用スタンド・オプション品
フレコンバック(受注生産)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
46345331
品番
内袋 0.05×1200×2200H 上下オープン
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
上下オープンタイプで、排出が必要な内容物に最適。
厚み:0.05mm
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
平袋
寸法(mm)
排出口:1200
質量(kg)
0.6
色
透明
高さ(mm)
2200
タイプ
ワンウェイタイプ
容量(L)
200
横(mm)
1200
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません