曜日別特売
KKO11-000N KKO スリーブ イハラサイエンス 46345336

 

KKO11-000N KKO スリーブ イハラサイエンス 46345336
KKO11-000N KKO スリーブ イハラサイエンス 46345336

KKO スリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)10.5
10.5
4
6
8
10
12
13.8
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
40
42
42.7
48.6
50
内容量1個注文コード46345336品番KKO11-000N
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
全長(mm)10質量(kg)0.003寸法インチサイズ定格圧力(MPa)50形状スリーブ温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10.5適合管外径(インチ)1/8スリーブタイプエンベロープなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする