※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-1 タオル掛 BT-1 シロクマ 46345385 BT-1 タオル掛 BT-1 シロクマ 46345385

タオル掛 BT-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46345385 品番 BT-1
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質真鍮 クローム サイズ【付属ビス】3.5×25 高さ(mm)40 全長L(mm)400 径D(Φmm)8 足幅【P】370mm 座幅(mm)30 サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする