※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
タオル掛 BT-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46345401
品番
BT-1
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
金
サイズ
【付属ビス】3.5×25
高さ(mm)
40
全長L(mm)
400
径D(Φmm)
8
足幅
【P】370mm
座幅(mm)
30
サイズ(mm)
400