※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
ナポリタオルリング BT-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345446
品番
BT-101
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
金
サイズ
【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ
リング径(Φmm)
212