※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-104 マーガレットタオルリング BT-104 シロクマ 46345489 BT-104 マーガレットタオルリング BT-104 シロクマ 46345489

マーガレットタオルリング BT-104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345489 品番 BT-104
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質亜鉛合金+真鍮 クローム サイズ【付属ビス】3.5×25 寸法D(mm)40 仕上【リング】ステンレス鏡面磨 リング径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする